曜日別特売

ポーチライト・勝手口灯

ポーチライト・勝手口灯 - Panasonic(パナソニック)ポーチライト・勝手口灯 - Panasonic(パナソニック)ポーチライト・勝手口灯 - Panasonic(パナソニック)ポーチライト・勝手口灯 - Panasonic(パナソニック)ポーチライト・勝手口灯 - Panasonic(パナソニック)ポーチライト・勝手口灯 - Panasonic(パナソニック)ポーチライト・勝手口灯 - Panasonic(パナソニック)ポーチライト・勝手口灯 - Panasonic(パナソニック)
アクリルカバー:乳白取付壁直付型電圧(V)100消費電力(W)6.1構造防雨型色温度(K)2700ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)光色電球色演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプ拡散電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵内容量1台
注意
※調光操作不可
※写真方向以外取り付け不可
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13365250LSEW4070LE11400.814584.4プラスチック:ホワイト
17,000
6,898
7,588(税込)
92日以内出荷
返品不可
13365259LSEW4071LE11440.914728.6プラスチック:オフブラック
20,900
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
13365268LSEW4072LE11440.914743.4プラスチック:ホワイト
20,900
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
13365277LSEW4073LE11440.914728.6プラスチック:オフブラック
20,900
8,898
9,788(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする