曜日別特売

エクステリアスポットライト

エクステリアスポットライト - Panasonic(パナソニック)エクステリアスポットライト - Panasonic(パナソニック)エクステリアスポットライト - Panasonic(パナソニック)エクステリアスポットライト - Panasonic(パナソニック)
電圧(V)100消費電力(W)5.9構造防雨型色温度(K)2700ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)光色電球色回転角度(°)330照射方式可動型演色指数(Ra)83調光の可否不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵可動範囲(°)(上下)90内容量1台
注意
※調光操作不可
※写真方向以外取り付け不可
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
取付
材質(本体)
エネルギー消費効率(Lm/W)
色(パネル)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13365329LSEW6007BLE10.8壁面・天井面取付専用アルミダイカスト(オフブラック)67.7アクリル:透明
20,500
8,598
9,458(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月上旬
13365347LSEW6009BLE10.7壁直付型アルミダイカスト(オフブラック)72.2ガラスパネル:透明
25,100
9,998
10,998(税込)
92日以内出荷
返品不可
13365338LSEW6008YLE10.8壁面・天井面取付専用アルミダイカスト(プラチナメタリック)67.7アクリル:透明
17,800
取扱い終了
13365356LSEW6009YLE10.7壁直付型アルミダイカスト(プラチナメタリック)72.2ガラスパネル:透明
21,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする