Panasonic(パナソニック)
シーリングライト 本体
幅(mm)
Φ85
質量(kg)
0.2
取付
天井直付型
高さ(mm)
72
材質(本体)
プラスチック(ホワイト)
電圧(V)
100
ランプの種類
LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
傾斜天井取付角度(°)
55
内容量
1台
注意
※ランプ別売
※適合ランプとの組み合わせのみ使用可能
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13365566
LSLA900
¥
5,100
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください