Panasonic(パナソニック)
デジタル/PWM信号変換インターフェース【受注生産品】
適合
照明器具:パナソニック製連続調光型照明器具(起動方式:LJ/LZ)
質量(kg)
0.3
長さ(m)
配線信号線の総配線:50以下
使用温度範囲(℃)
5~35(結露なきこと)
定格入力電圧(V)
100~242
材質(カバー)
塗装亜鉛鋼板(ホワイト)
突入電流(A)
(100V/200V/242V)3/6/7
ベース
亜鉛鋼板
定格入力電流(mA)
30以下
最大接続台数
4台まで
入力電力(W)
定格:1.5以下
内容量
1台
注意
※制御盤などの盤内部には設置できません。
※適合外の照明器具とは接続できません。
※天井裏に床置き方向で使用してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13365758
NK61001
¥
13,900
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください