吉田産業
スマートヒーター YD-1302
暖房と併用してサーキュレーターとしても活躍します。
少ない電力で広範囲に温風を循環させます。
コンパクトなサイズ感で、リビング・デスクなどさまざまな場所で使用できます。
用途
リビングや寝室などに。
色
ホワイト
消費電力(W)
800
電源
AC電源式
定格電圧(V)
100~110
寸法(cm)
22.8×19.5×12.5
周波数
50/60Hz
内容量
1台
注意
※暖房以外の用途に使用しないでください。
※直射日光の当たる場所や他の暖房器具の近くで使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13366939
6300036033
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください