MajorCraft
鯵道 5G
豆アジから尺アジまで対応するスタンダードモデル。専用超高感度カーボンソリッドティップ採用。尺アジの引きでも口切れを抑え、追従するブランクが特徴です。
用途
Mシリーズ
仕様
継数:2pcs、ライン:1-4lb
全長
6'8”ft
質量(g)
ルアー:0.6-5
サイズ(号)
PEライン:0.1-0.5
動作
アクション:EX.Fast
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13367228
AD5-S682M/AJI
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800