ソルパラ シーバス

ソルパラ シーバス - MajorCraft

スレたフィールドではピンスポットキャストがヒットへの近道です。ストラクチャーにタイトに着いたシーバスへのアプローチを可能とする取り回しの良いモデルです。

仕様継数:2pcs、ライン:8-14lb全長8'6”ft質量(g)ルアー:10-30サイズ(号)PEライン:0.6-1.5動作アクション:Regular Fast内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13367280SPX-862ML
オープン
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする