MajorCraft
ソルパラ シーバス
磯場やサーフといった遠投を必要とするエリアで活躍するモデルです。シーバスやヒラメを狙うならこのモデルがお勧めです。
仕様
継数:2pcs、ライン:8-20lb
全長
10' 6”ft
質量(g)
ルアー:15-42
サイズ(号)
PEライン:0.8-2.0
動作
アクション:Regular
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13367325
SPX-1062M
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
4,591
/
税込
¥
5,050
北海道地方
1
¥
6,891
/
税込
¥
7,580
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません