曜日別特売

ソルパラ アジング AJING SOLID TIP model

ソルパラ アジング AJING SOLID TIP model - MajorCraft

ナイトゲームは常夜灯周辺の釣りとなります。ライトが点灯している範囲内がポイントになりますので6フィート代のロッドが主流となるのです。ベーシックな1本と言えばコレです。

仕様継数:2pcs、ライン:1-5lb全長6'8”ft質量(g)ルアー:0.6-10サイズ(号)PEライン:0.1-0.6動作アクション:EX.Fast内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13367535SPX-S682AJI
オープン
9,598
10,558(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする