曜日別特売

トリプルクロス アジング チューブラーモデル

トリプルクロス アジング チューブラーモデル - MajorCraft

アジングロッドはソリッドティップが主流ですが、チューブラーモデルだからこそ攻略可能な場面も実は多いのです。その1つがマイクロジギングゲーム。深場や潮流の速いポイントでのギガアジ狙いでは欠かせないモデルです。マイクロジグ、ミノー、シンキングペンシル、ジグヘッドリグあらゆるルアーに対応するオールラウンダーです。

仕様継数:2pcs、ライン:1-5lb全長7'3”ft質量(g)ルアー:0.6-10サイズ(号)PEライン:0.1-0.6動作アクション:Fast内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13367745TCX-T732AJI
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする