Fitbit
Fitbit Sense2
サイズ
L/Sサイズ対応
質量(g)
時計:約37.6
機能
通知機能/心拍変動/睡眠スコア
防水
50M
GPS
アリ
内容量
1個
注意
※スマートフォンAndroid8.0以降 iOS14以降
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
ベルト
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13367867
FB521GLBM
ソフトゴールドアルミニウム
ブルーミスト
¥
29,819
取扱い終了
返品不可
13367876
FB521BKGB
グラファイトアルミニウム
シャドーグレー
¥
29,819
取扱い終了
13367885
FB521SRWT
プラチナアルミニウム
ルナホワイト
¥
29,819
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください