暑熱症対策ウォッチ hamon band S
猛暑リスクをLED表示で通知し、暑熱下で危険な状態になる前に色と振動と音で状態を可視化します。
腕に巻くだけで難しい操作は不要、脈波から深部体温変化を検知し、独自のアルゴリズムで猛暑リスクを軽減します。
イエローのLED点滅と振動で「注意」、レッドのLED点滅と振動と音で「警告」をお知らせします。これにより適切なタイミングで水分補給や休息を促すことができます。
充電式で、約2~3年は利用可能です。
- 用途
- 猛暑リスクの高い現場に。
- 仕様
- バンド交換可能
- その他
- 深部体温上昇・下降推定アルゴリズム(上昇アルゴリズムは特許取得済み、下降アルゴリズムは特許申請中)
- トラスコ品番
- 696-2240
- セット内容
- 充電器(専用アダプタ)
- 材質
- 本体:ABS757、バンド:シリコン
- 幅(mm)
- 25.5
- 色
- ブラック
- 高さ(mm)
- 15.13
- 奥行(mm)
- 48
- 本体寸法(mm)
- 48×25.5×15.13
- 充電時間
- 約2.5時間
- 電池
- 充電式(リチウムイオン二次電池)
- 連続使用可能時間
- 約24時間
- 防塵防水性能
- IP67
- 動作温度(℃)
- -10~50
- 適合腕周(cm)
- 約13~22
- 内容量
- 1本
注意
※本製品は、医療機器ではありません。熱中対策用品 の新着商品
カテゴリ





















