Fitbit
Fitbit Sense2
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
13367867
品番
FB521GLBM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥29,819
色
ソフトゴールドアルミニウム
サイズ
L/Sサイズ対応
質量(g)
時計:約37.6
ベルト
ブルーミスト
機能
通知機能/心拍変動/睡眠スコア
防水
50M
GPS
アリ
注意
※スマートフォンAndroid8.0以降 iOS14以降