曜日別特売

高輝度蓄光避難誘導標識(C級認定品)

高輝度蓄光避難誘導標識(C級認定品) - 日本緑十字社高輝度蓄光避難誘導標識(C級認定品) - 日本緑十字社高輝度蓄光避難誘導標識(C級認定品) - 日本緑十字社高輝度蓄光避難誘導標識(C級認定品) - 日本緑十字社高輝度蓄光避難誘導標識(C級認定品) - 日本緑十字社高輝度蓄光避難誘導標識(C級認定品) - 日本緑十字社高輝度蓄光避難誘導標識(C級認定品) - 日本緑十字社高輝度蓄光避難誘導標識(C級認定品) - 日本緑十字社

消防用設備等認定品です。工具不要で裏に両面テープがついているので、設置が容易です。長時間の自発光能力で、停電時の避難誘導に効果を発揮します。

用途停電時における避難誘導のサポート用品として。取付け方法貼付タイプ(裏テープ付)材質硬質蓄光塩ビ板RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
関連資料:(4.28MB)
注意
※電気式誘導灯から高輝度蓄光式へ変更する場合は所轄の消防署による承認が必要です。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表示内容
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
質量(g)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13367998408001通路用 右矢印120×360×1.545C200級/避難口・非常口表示用/日本消防設備安全センタ-認定品
6,400
5,398
5,938(税込)
当日出荷
地域運賃
13368007408002通路用 左矢印120×360×1.545C200級/避難口・非常口表示用/日本消防設備安全センタ-認定品
6,400
5,398
5,938(税込)
当日出荷
地域運賃
13368016408003通路用 両矢印120×360×1.545C200級/避難口・非常口表示用/日本消防設備安全センタ-認定品
6,400
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
地域運賃
13368025408004非常口120×360×1.545C200級/避難口・非常口表示用/日本消防設備安全センタ-認定品
6,400
5,398
5,938(税込)
当日出荷
地域運賃
13368034408005非常口200×200×1.540C200級/避難口・非常口表示用/日本消防設備安全センタ-認定品
6,400
5,398
5,938(税込)
当日出荷
地域運賃
13368050408006非常口150×150×1.523C200級/避難口・非常口表示用/日本消防設備安全センタ-認定品
5,400
4,498
4,948(税込)
当日出荷
地域運賃
13368059408007非常口120×120×1.515C200級/避難口・非常口表示用/日本消防設備安全センタ-認定品
3,600
2,998
3,298(税込)
当日出荷
地域運賃
13368068408008通路用 右矢印120×120×1.515C200級/通路・経路表示用/日本消防設備安全センタ-認定品
3,600
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
地域運賃
13368077408009通路用 左矢印120×120×1.515C200級/通路・経路表示用/日本消防設備安全センタ-認定品
3,600
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
地域運賃
13368086408010通路用 両矢印120×120×1.515C200級/通路・経路表示用/日本消防設備安全センタ-認定品
3,600
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
地域運賃
13368095408011通路用 右矢印100×300×1.530C200級/通路・経路表示用/日本消防設備安全センタ-認定品
5,100
4,298
4,728(税込)
当日出荷
地域運賃
13368104408012通路用 左矢印100×300×1.530C200級/通路・経路表示用/日本消防設備安全センタ-認定品
5,100
4,298
4,728(税込)
当日出荷
地域運賃
13368120408013通路用 両矢印100×300×1.530C200級/通路・経路表示用/日本消防設備安全センタ-認定品
5,100
4,298
4,728(税込)
当日出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする