日本緑十字社
中輝度蓄光標識
長時間の自発光能力で、停電時の避難誘導に効果を発揮します。安心の日本消防設備安全センター認定品です。
用途
任意設置時に。仮設建造物等に。非常時における誘導灯の補助として。
材質
蓄光硬質プレート
質量(g)
70
タイプ
中輝度蓄光タイプ/避難口・非常口表示用
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
200×200×1.2
内容量
1枚
関連資料:
(0.59MB)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13368129
068741
通路用 右矢印
¥
3,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
地域運賃
13368138
068742
通路用 左矢印
¥
3,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
地域運賃
13368147
068743
通路用 両矢印
¥
3,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13368156
068831
非常口
¥
3,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
地域運賃
13368165
068832
非常口
¥
3,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。