曜日別特売

高輝度蓄光蛍光テープ

高輝度蓄光蛍光テープ - 日本緑十字社高輝度蓄光蛍光テープ - 日本緑十字社高輝度蓄光蛍光テープ - 日本緑十字社高輝度蓄光蛍光テープ - 日本緑十字社高輝度蓄光蛍光テープ - 日本緑十字社高輝度蓄光蛍光テープ - 日本緑十字社高輝度蓄光蛍光テープ - 日本緑十字社高輝度蓄光蛍光テープ - 日本緑十字社

蓄光と蛍光の2つの機能を有しています。太陽光・蛍光灯・白色LEDなどの光を吸収し、暗所で約6~8時間光ります。ダイオキシンを発生させないPETフィルムを使用しています。(脱塩ビ製品)JIS Z 9107のJCクラスをはるかに上回る発光力があります。

用途消火器やヘルメット等の明示に。停電時、非常時の避難誘導に。様々な危険標示、視認性向上や防災用途等に。時間残光時間:約6~8時間(推奨使用環境:50~200lx)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
関連資料:(5.22MB)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
特性
主な用途
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
パッケージ13368296409001レモンイエロー1020.37PETアクリル系14.5N/25mm反射、蓄光安全用
2,500
2,398
2,638(税込)
当日出荷
地域運賃
パッケージ13368305409002レモンイエロー2020.37PETアクリル系14.5N/25mm反射、蓄光安全用
5,000
4,698
5,168(税込)
当日出荷
地域運賃
パッケージ13368314409003レモンイエロー25100.37PETアクリル系14.5N/25mm反射、蓄光安全用
25,000
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする