変換名人
SATAケーブル
6Gbps対応SATAケーブルです。
ラッチ付きなので安心です。
デバイスの設置スペースが狭い時などに便利です。
色
ブラック
タイプ
ラッチあり
規格
SATA3(6Gbps)
コネクタ形状
SATA(7ピン メス) - SATA(7ピン 下L型 メス)
ケーブル長(cm)
約30
変換タイプ
メス-メス
内容量
1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13373896
SA4250
¥
625
¥
619
¥
681
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください