曜日別特売

電源ケーブル

電源ケーブル - 変換名人電源ケーブル - 変換名人電源ケーブル - 変換名人電源ケーブル - 変換名人

SATAを2つに分岐するケーブルです。
ラッチ付きなので安心です。

イエロー/ブラック/レッドタイプラッチありケーブル長(m)0.2コネクタ形状SATA(15ピン オス) - SATA(15ピン メス)×2ケーブル長(cm)約20変換タイプオス-メスコネクタ1SATA 15ピンコネクタ2SATA 15ピン ×2内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13373914PD3086
730
729
802(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする