変換名人
HDMIケーブル
Ver1.4、3D対応のHDMIケーブルです。
3重シールド&フェライト付属で映像も乱れが少なくなります。
ケーブルが20mあるので、接続機器が離れていても安心です。
色
ブラック
規格
HDMI ver1.4
ケーブル長(m)
約20
コネクタ形状
HDMI A(オス) - HDMI A(オス)
対応
3D映像対応
シールド
3重シールド
ケーブル径(Φmm)
約8.5
ケーブル種類
ストレート
フェライトコア
あり
変換タイプ
オス-オス
内容量
1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13374070
HD4465
¥
10,417
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください