変換名人
HDMIケーブル
HDMI端子を上方向のL型に変更する延長ケーブルです。
デジタル機器の設置場所が狭い時などに便利です。
色
ブラック
ケーブル長(m)
0.2
コネクタ形状
HDMI A(メス) - HDMI A(オス 上L型)
ケーブル長(cm)
約20
ケーブル種類
ストレート
変換タイプ
オス-メス
内容量
1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13374088
HD6902
¥
1,042
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください