変換名人
LANケーブル
カテゴリー6対応のLANケーブルです。
ケーブルが太いので、電気的特性に優れておりノイズ耐性も高いです。
色
ブルー
規格
CAT6
コネクタ形状
RJ45(オス) - RJ45(オス)
対応
イーサネット
ケーブルタイプ
イーサネット
内容量
1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13374246
LN6223
約2.0
¥
834
¥
829
¥
912
(税込)
7日以内出荷
返品不可
13374255
LN6230
約3.0
¥
1,042
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
13374264
LN6254
約10
¥
2,084
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください