変換名人
アンテナケーブル
ケーブル長3mの4Cアンテナケーブルです。
離れた場所にある機器に接続する時などに便利です。
L型変換コネクタ付属で狭い空間に接続する時も安心です。
付属品
L型変換コネクタ
寸法
太さ:4C
ケーブル長(m)
3
コネクタ形状
アンテナ コネクタ(F型 オス) - アンテナ コネクタ(F型 オス)
オス形状
アンテナコネクタ(F型オス)/アンテナコネクタ(F型オス)
変換タイプ
オス-オス
内容量
1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13374517
AN4335
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください