変換名人
SATAケーブル
SATA(7ピン)ケーブルとSATA(7ピン)を中継するコネクタです。
手持ちのケーブル同士を繋ぐ時などに便利です。
ケーブルのラッチを留めるロック付きで安心です。
色
ブラック
質量(g)
5
コネクタ形状
SATA(7ピン オス) - SATA(7ピン オス)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
18×41×7
変換タイプ
オス-オス
コネクタ1
SATA 7ピン
コネクタ2
SATA 7ピン
内容量
1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13374639
SA4182
¥
625
¥
619
¥
681
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください