曜日別特売

SATAケーブル

SATAケーブル - 変換名人SATAケーブル - 変換名人SATAケーブル - 変換名人

6Gbps対応のSATAケーブルです。
抜け防止のラッチ付きで安心です。
使い勝手のよい30cmです。

質量(g)14規格SATA3コネクタ形状SATA(7ピン メス) - SATA(7ピン メス)ケーブル長(cm)約30転送速度(Gbps)最大6変換タイプメス-メス内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13374648SA4205
625
619
681(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする