変換名人
SATAケーブル
ペリフェラル(大4ピン)をSATA電源×2に変換・分岐するケーブルです。
SATAの電源コネクタが不足している時などに便利です。
余っているペリフェラル(大4ピン)を有効利用できます。
色
イエロー/ブラック/レッド
質量(g)
24
ケーブル長(m)
0.18
コネクタ形状
ペリフェラル(大4ピン オス) - SATA(15ピン メス)×2
ケーブル長(cm)
約18
変換タイプ
オス-メス
コネクタ1
ペリフェラル 4ピン
コネクタ2
SATA 15ピン ×2
内容量
1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13374666
SA7817
¥
625
¥
619
¥
681
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください