変換名人
アンテナ分岐コネクタ
同軸アンテナを複数に分配するコネクタです。
複数のAV機器に接続する時などに便利です。
仕様
通電:5~2450MHz 全端子通電
色
シルバー
質量(g)
28
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
53×15×48
対応
VHF/UHF/BS/CS
内容量
1個
12月28日より値下げいたしました。
注意
※製品は国内向けの民生品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13374727
AN5400
¥
522
¥
499
¥
549
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください