変換名人
電源ケーブル
ペリフェラル電源を延長するケーブルです。
ケーブル長50cmで取り回しが良いです。
手持ちのケーブルの長さが足りない時に便利です。
質量(g)
26
タイプ
ラッチなし
コネクタ形状
ペリフェラル(大4ピン メス) - ペリフェラル(大4ピン オス)
ケーブル長(cm)
約50
変換タイプ
オス-メス
内容量
1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13375208
PD3031
¥
625
¥
619
¥
681
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください