変換名人
AV分岐コネクタ
防犯カメラ用DC電源を4つに分岐するケーブルです。
複数台のカメラ設置などに便利です。
色
ブラック
質量(g)
35
コネクタ形状
DCジャック(2.1mm メス) - DCプラグ(2.1mm オス)×4
ケーブル長(cm)
約34
オス形状
DCプラグ(2.1mmオス)×4
メス形状
DCジャック(2.1mmメス)
変換タイプ
オス-メス
内容量
1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13375330
AV4915
¥
1,042
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください