変換名人
AV変換アダプタ
光デジタルオーディオの角型端子を丸型に変換するアダプタです。
オーディオ用角型端子をノートPCなどに繋ぐ時に便利です。
色
ブラック
質量(g)
1
コネクタ形状
S/PDIF(角型 メス) - S/PDIF(丸型 オス)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
11×27×11
オス形状
S/PDIF(丸型オス)
メス形状
S/PDIF(角型メス)
変換タイプ
オス-メス
内容量
1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13375400
AV6094
¥
417
¥
409
¥
450
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください