変換名人
LANケーブル
カテゴリー5対応のLANケーブルです。
ケーブル長30cmで邪魔になりません。
色
グレー
質量(g)
13
規格
CAT5
ケーブル長(m)
約0.3
コネクタ形状
RJ45(オス) - RJ45(オス)
対応
10/100/1000BASE-T
結線
ストレート
内容量
1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13375409
LN6100
¥
375
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください