曜日別特売

写真用紙・光沢 プロ[プラチナグレード]

写真用紙・光沢 プロ[プラチナグレード] - Canon写真用紙・光沢 プロ[プラチナグレード] - Canon写真用紙・光沢 プロ[プラチナグレード] - Canon写真用紙・光沢 プロ[プラチナグレード] - Canon写真用紙・光沢 プロ[プラチナグレード] - Canon写真用紙・光沢 プロ[プラチナグレード] - Canon写真用紙・光沢 プロ[プラチナグレード] - Canon

インクジェットプリンター写真用紙(光沢紙)のフラッグシップモデル。
質感・性能、すべてにこだわりぬいたキヤノンのプロ・ハイアマ向け光沢紙です。キヤノン写真用紙・光沢プロ[プラチナグレード] では、インク受容層をクリアハードコート層と発色層と吸収層に機能分離するとともに、レジンコート層に光を増幅させる発色性向上剤を配合することで、高い発色性を実現しました。また、用紙の白地には高い白色度を持つニュートラルホワイトを採用。さらに、鮮やかで優れた発色、引き締まった黒、高堅牢性の実現など、プロ・ハイアマの要求を満たすべく進化させました。従来製品(PT-101)と比べ、光沢度20%UP、耐傷性50%UPと商品力が大きく向上しています。作品をアートへと導く高品位なインクジェットプリンター用光沢紙は、作品づくりはもちろん、大切な思い出の写真プリントにもオススメです。

白色度(%)ISO:98紙質光沢紙厚(mm)0.3坪量(g/m2)300印刷方式片面適合プリンタインクジェットプリンタカテゴリー写真用紙(印画紙タイプ)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
入数(枚)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13368838PT-201A3N201個(20枚)A3ノビ20
オープン4,798
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
13368847PT-201A3201個(20枚)A320
オープン3,898
3,898
4,288(税込)
当日出荷
13368856PT-201L501個(50枚)L判50
オープン999
799
アウトレット
879(税込)
当日出荷
残り7点です
13368865PT-201KG501個(50枚)KGサイズ50
オープン1,098
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
13368874PT-201HG201個(20枚)半切20
オープン6,298
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
13368890PT-201YG201個(20枚)四切20
オープン2,598
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
13368899PT-201MG201個(20枚)六切20
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする