曜日別特売

HIDISC USB3.2 Gen2 Type-C &USB A スマホ・タブレット パソコンで使えるUSB メモリ 32GB

HIDISC USB3.2 Gen2 Type-C &USB A スマホ・タブレット パソコンで使えるUSB メモリ 32GB - HIDISCHIDISC USB3.2 Gen2 Type-C &USB A スマホ・タブレット パソコンで使えるUSB メモリ 32GB - HIDISCHIDISC USB3.2 Gen2 Type-C &USB A スマホ・タブレット パソコンで使えるUSB メモリ 32GB - HIDISCHIDISC USB3.2 Gen2 Type-C &USB A スマホ・タブレット パソコンで使えるUSB メモリ 32GB - HIDISCHIDISC USB3.2 Gen2 Type-C &USB A スマホ・タブレット パソコンで使えるUSB メモリ 32GB - HIDISCHIDISC USB3.2 Gen2 Type-C &USB A スマホ・タブレット パソコンで使えるUSB メモリ 32GB - HIDISCHIDISC USB3.2 Gen2 Type-C &USB A スマホ・タブレット パソコンで使えるUSB メモリ 32GB - HIDISC
備考
※ 外したキャップを装着できます。
※TYPE-Cコネクタを搭載したスマートフォンやタブレットおよびパソコンに対応しています。
※本製品はUSBホスト機能を持つ端末専用です。
※USB OTG(On-The-Go)とは、パソコンを介する事なくスマートフォン・タブレットにUSB機器をつなぐための規格です。
インターフェイス
Type-A: USB3.2 Gen1 (USB3.0) /USB2.0
Type-C: USB3.2 Gen2 (USB3.0) /USB2.0
ブラック質量(g)9.5電源PCより電源供給キャップタイプキャップ式対応OS~Windows11/MacOS10.X以降/AndroidOS4.0以降外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約19.6x8.6x63.3動作温度(℃)0~70記憶容量(GB)32保管温度(℃)-25~85RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13375506HDUF136C32G3C
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする