トライアルコーポレーション
バッチリカッターチップソー
消音スリット入りで静音・低振動!
高品質チップで滑らかな軽い切断と耐久性が実現!
国産のブレードでチップが飛びにくく、欠けにくい!
ステンレス用と鉄工用の2種類から選べます!
内径(Φmm)
20
内容量
1枚
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
歯数
厚さ(mm)
外径(Φmm)
適合材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13455218
B-TS125
28
1.6
125
主に鉄工用(鉄・ステンレス)
¥
10,500
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
13455227
B-TS135
30
1.6
135
主に鉄工用(鉄・ステンレス)
¥
11,800
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
13455236
B-TS150
32
1.6
150
主に鉄工用(鉄・ステンレス)
¥
13,100
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
13455245
B-TS160
36
1.6
160
主に鉄工用(鉄・ステンレス)
¥
15,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
13455254
B-TS180
40
1.6
180
主に鉄工用(鉄・ステンレス)
¥
17,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
13455270
B-S125
42
1.4
125
主にステンレス用(鉄・ステンレス)
¥
14,900
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
4日以内出荷
13455279
B-S135
46
1.4
135
主にステンレス用(鉄・ステンレス)
¥
16,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
13455288
B-S150
50
1.4
150
主にステンレス用(鉄・ステンレス)
¥
17,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
13455306
B-S180
60
1.4
180
主にステンレス用(鉄・ステンレス)
¥
22,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
13455297
B-S160
52
1.4
160
主にステンレス用(鉄・ステンレス)
¥
20,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください