Dahua(ダーファ・テクノロジー)
全方位カメラ用ジャンクションボックス
材質
アルミニウム
使用温度範囲(℃)
-40~+60
外形寸法(mm)
156×39.8
耐荷重(kg)
3
本体質量(kg)
0.48
色(本体)
ホワイト
使用環境湿度(%)
RH90以下
内容量
1台
注意
※個人宅配送不可
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13375847
PFA132-E
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100