Dahua(ダーファ・テクノロジー)
天井取付金具
使用温度範囲(℃)
-40~+60
色(本体)
ホワイト
使用場所
屋内
使用環境湿度(%)
RH90以下
内容量
1台
注意
※個人宅配送不可
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
外形寸法(mm)
耐荷重(kg)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13375917
PFB220C
アルミニウム
128.8×767
2
0.9
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13375926
PFB300C
アルミニウムとSECC
133.6×235.5
7
0.78
オープン
取扱い終了
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100