ダイヤトレンド
安川電機Σ-V/Σ-7対応主回路ケーブル 直結 固定 JZSP-CF2M00相当
安川電機対応サーボケーブル
Σ-V/Σ-7シリーズ主回路ケーブル
用途
対応サーボモータ:SGM7M-A1A,SGM7M-A2A,SGM7M-A3A,SGMMV-A1A,SGMMV-A2A,SGMMV-A3A
形状
モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工
接続方法
直結
許容曲げ半径(mm)
仕上がり外径の4倍以上
定格温度(℃)
105
適合メーカー
安川電機
ケーブル種類
主回路ケーブル
曲げ能力
固定
対応モータ
Σ-V/Σ-7
内容量
1本
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
ケーブル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13383145
DSVPWYS-CF2M00-001
1
JZSP-CF2M00-**-E
オープン
¥
3,830
¥
4,213
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13383154
DSVPWYS-CF2M00-002
2
JZSP-CF2M00-**-E
オープン
¥
4,280
¥
4,708
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13383170
DSVPWYS-CF2M00-003
3
JZSP-CF2M00-03-E
オープン
¥
4,720
¥
5,192
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13383179
DSVPWYS-CF2M00-004
4
JZSP-CF2M00-**-E
オープン
¥
5,150
¥
5,665
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13383188
DSVPWYS-CF2M00-005
5
JZSP-CF2M00-05-E
オープン
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13383197
DSVPWYS-CF2M00-006
6
JZSP-CF2M00-**-E
オープン
¥
6,030
¥
6,633
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13383206
DSVPWYS-CF2M00-007
7
JZSP-CF2M00-**-E
オープン
¥
6,480
¥
7,128
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13383215
DSVPWYS-CF2M00-008
8
JZSP-CF2M00-**-E
オープン
¥
6,920
¥
7,612
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13383224
DSVPWYS-CF2M00-009
9
JZSP-CF2M00-**-E
オープン
¥
7,350
¥
8,085
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13383240
DSVPWYS-CF2M00-010
10
JZSP-CF2M00-10-E
オープン
¥
7,790
¥
8,569
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13383249
DSVPWYS-CF2M00-015
15
JZSP-CF2M00-15-E
オープン
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13383258
DSVPWYS-CF2M00-020
20
JZSP-CF2M00-20-E
オープン
¥
12,190
¥
13,409
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13383267
DSVPWYS-CF2M00-025
25
JZSP-CF2M00-**-E
オープン
¥
14,390
¥
15,829
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13383276
DSVPWYS-CF2M00-030
30
JZSP-CF2M00-30-E
オープン
¥
16,590
¥
18,249
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13383285
DSVPWYS-CF2M00-035
35
JZSP-CF2M00-**-E
オープン
¥
18,790
¥
20,669
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13383294
DSVPWYS-CF2M00-040
40
JZSP-CF2M00-40-E
オープン
¥
20,990
¥
23,089
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13383310
DSVPWYS-CF2M00-045
45
JZSP-CF2M00-**-E
オープン
¥
23,190
¥
25,509
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13383319
DSVPWYS-CF2M00-050
50
JZSP-CF2M00-50-E
オープン
¥
25,390
¥
27,929
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください