曜日別特売

安川電機Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7対応主回路ケーブル 直結 負荷側 固定 JZSP-C7M10F相当

安川電機Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7対応主回路ケーブル 直結  負荷側  固定  JZSP-C7M10F相当 - ダイヤトレンド

安川電機対応サーボケーブル
Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7シリーズ主回路ケーブル

用途対応サーボモータ:SGMXJ-A5A,SGMXJ-01A,SGMXJ-C2A,SGMXA-A5A,SGMXA-01A,SGMXA-C2A,SGM7J-A5A,SGM7J-01A,SGM7J-C2A,SGM7A-A5A,SGM7A-01A,SGM7A-C2A形状モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工接続方法直結保護等級IP67許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の4倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向負荷側適合メーカー安川電機ケーブル種類主回路ケーブル曲げ能力固定対応モータΣ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7内容量1本
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
ケーブル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13383504DSVPWYS-C7M10F-0011JZSP-C7M10F-**-E
オープン
4,840
5,324(税込)
16日以内出荷
返品不可
13383520DSVPWYS-C7M10F-0022JZSP-C7M10F-**-E
オープン
5,280
5,808(税込)
16日以内出荷
返品不可
13383529DSVPWYS-C7M10F-0033JZSP-C7M10F-03-E
オープン
5,730
6,303(税込)
16日以内出荷
返品不可
13383538DSVPWYS-C7M10F-0044JZSP-C7M10F-**-E
オープン
6,170
6,787(税込)
16日以内出荷
返品不可
13383547DSVPWYS-C7M10F-0055JZSP-C7M10F-05-E
オープン
6,600
7,260(税込)
16日以内出荷
返品不可
13383556DSVPWYS-C7M10F-0066JZSP-C7M10F-**-E
オープン
7,040
7,744(税込)
16日以内出荷
返品不可
13383565DSVPWYS-C7M10F-0077JZSP-C7M10F-**-E
オープン
7,480
8,228(税込)
16日以内出荷
返品不可
13383574DSVPWYS-C7M10F-0088JZSP-C7M10F-**-E
オープン
7,930
8,723(税込)
16日以内出荷
返品不可
13383590DSVPWYS-C7M10F-0099JZSP-C7M10F-**-E
オープン
8,370
9,207(税込)
16日以内出荷
返品不可
13383599DSVPWYS-C7M10F-01010JZSP-C7M10F-10-E
オープン
8,800
9,680(税込)
16日以内出荷
返品不可
13383608DSVPWYS-C7M10F-01515JZSP-C7M10F-15-E
オープン
11,000
12,100(税込)
16日以内出荷
返品不可
13383617DSVPWYS-C7M10F-02020JZSP-C7M10F-20-E
オープン
13,200
14,520(税込)
16日以内出荷
返品不可
13383626DSVPWYS-C7M10F-02525JZSP-C7M10F-**-E
オープン
15,400
16,940(税込)
16日以内出荷
返品不可
13383635DSVPWYS-C7M10F-03030JZSP-C7M10F-30-E
オープン
17,600
19,360(税込)
16日以内出荷
返品不可
13383644DSVPWYS-C7M10F-03535JZSP-C7M10F-**-E
オープン
19,800
21,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
13383660DSVPWYS-C7M10F-04040JZSP-C7M10F-40-E
オープン
22,000
24,200(税込)
16日以内出荷
返品不可
13383669DSVPWYS-C7M10F-04545JZSP-C7M10F-**-E
オープン
24,200
26,620(税込)
16日以内出荷
返品不可
13383678DSVPWYS-C7M10F-05050JZSP-C7M10F-50-E
オープン
26,400
29,040(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする