ダイヤトレンド
安川電機Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7対応主回路ケーブル 直結 負荷側 可動 JZSP-C7M22F相当
安川電機対応サーボケーブル
Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7シリーズ主回路ケーブル
用途
対応サーボモータ:SGMXJ-02A,SGMXJ-04A,SGMXJ-06A,SGMXA-02A,SGMXA-04A,SGMXA-06A,SGM7J-02A,SGM7J-04A,SGM7J-06A,SGM7A-02A,SGM7A-04A,SGM7A-06A
形状
モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工
接続方法
直結
保護等級
IP67
許容曲げ半径(mm)
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
105
ケーブル引出方向
負荷側
適合メーカー
安川電機
ケーブル種類
主回路ケーブル
曲げ能力
可動
対応モータ
Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7
内容量
1本
全18種類を絞り込む
長さ(m)
選択してください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
20
25
30
35
40
45
50
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(m)
ケーブル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13384046
DSVPWYS-C7M22F-001
1
JZSP-C7M22F-**-E
オープン
¥
4,800
¥
5,280
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13384055
DSVPWYS-C7M22F-002
2
JZSP-C7M22F-**-E
オープン
¥
5,760
¥
6,336
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13384064
DSVPWYS-C7M22F-003
3
JZSP-C7M22F-03-E
オープン
¥
6,720
¥
7,392
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13384080
DSVPWYS-C7M22F-004
4
JZSP-C7M22F-**-E
オープン
¥
7,680
¥
8,448
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13384089
DSVPWYS-C7M22F-005
5
JZSP-C7M22F-05-E
オープン
¥
8,640
¥
9,504
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13384098
DSVPWYS-C7M22F-006
6
JZSP-C7M22F-**-E
オープン
¥
9,600
¥
10,560
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13384107
DSVPWYS-C7M22F-007
7
JZSP-C7M22F-**-E
オープン
¥
10,560
¥
11,616
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13384116
DSVPWYS-C7M22F-008
8
JZSP-C7M22F-**-E
オープン
¥
11,520
¥
12,672
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13384125
DSVPWYS-C7M22F-009
9
JZSP-C7M22F-**-E
オープン
¥
12,480
¥
13,728
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13384134
DSVPWYS-C7M22F-010
10
JZSP-C7M22F-10-E
オープン
¥
13,440
¥
14,784
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13384150
DSVPWYS-C7M22F-015
15
JZSP-C7M22F-15-E
オープン
¥
18,240
¥
20,064
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13384159
DSVPWYS-C7M22F-020
20
JZSP-C7M22F-20-E
オープン
¥
23,040
¥
25,344
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13384168
DSVPWYS-C7M22F-025
25
JZSP-C7M22F-**-E
オープン
¥
27,840
¥
30,624
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13384177
DSVPWYS-C7M22F-030
30
JZSP-C7M22F-30-E
オープン
¥
32,640
¥
35,904
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13384186
DSVPWYS-C7M22F-035
35
JZSP-C7M22F-**-E
オープン
¥
37,440
¥
41,184
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13384195
DSVPWYS-C7M22F-040
40
JZSP-C7M22F-40-E
オープン
¥
42,240
¥
46,464
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13384204
DSVPWYS-C7M22F-045
45
JZSP-C7M22F-**-E
オープン
¥
47,040
¥
51,744
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13384220
DSVPWYS-C7M22F-050
50
JZSP-C7M22F-50-E
オープン
¥
51,840
¥
57,024
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください