ダイヤトレンド
安川電機Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7対応主回路ケーブル 直結 反負荷側 固定 JZSP-C7M10G相当
安川電機対応サーボケーブル
Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7シリーズ主回路ケーブル
用途
対応サーボモータ:SGMXJ-A5A,SGMXJ-01A,SGMXJ-C2A,SGMXA-A5A,SGMXA-01A,SGMXA-C2A,SGM7J-A5A,SGM7J-01A,SGM7J-C2A,SGM7A-A5A,SGM7A-01A,SGM7A-C2A
形状
モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工
接続方法
直結
保護等級
IP67
許容曲げ半径(mm)
仕上がり外径の4倍以上
定格温度(℃)
105
ケーブル引出方向
反負荷側
適合メーカー
安川電機
ケーブル種類
主回路ケーブル
曲げ能力
固定
対応モータ
Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7
内容量
1本
全18種類を絞り込む
長さ(m)
選択してください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
20
25
30
35
40
45
50
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(m)
ケーブル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13384588
DSVPWYS-C7M10G-001
1
JZSP-C7M10G-**-E
オープン
¥
4,840
¥
5,324
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13384597
DSVPWYS-C7M10G-002
2
JZSP-C7M10G-**-E
オープン
¥
5,280
¥
5,808
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13384606
DSVPWYS-C7M10G-003
3
JZSP-C7M10G-03-E
オープン
¥
5,730
¥
6,303
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13384615
DSVPWYS-C7M10G-004
4
JZSP-C7M10G-**-E
オープン
¥
6,170
¥
6,787
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13384624
DSVPWYS-C7M10G-005
5
JZSP-C7M10G-05-E
オープン
¥
6,600
¥
7,260
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13384640
DSVPWYS-C7M10G-006
6
JZSP-C7M10G-**-E
オープン
¥
7,040
¥
7,744
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13384649
DSVPWYS-C7M10G-007
7
JZSP-C7M10G-**-E
オープン
¥
7,480
¥
8,228
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13384658
DSVPWYS-C7M10G-008
8
JZSP-C7M10G-**-E
オープン
¥
7,930
¥
8,723
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13384667
DSVPWYS-C7M10G-009
9
JZSP-C7M10G-**-E
オープン
¥
8,370
¥
9,207
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13384676
DSVPWYS-C7M10G-010
10
JZSP-C7M10G-10-E
オープン
¥
8,800
¥
9,680
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13384685
DSVPWYS-C7M10G-015
15
JZSP-C7M10G-15-E
オープン
¥
11,000
¥
12,100
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13384694
DSVPWYS-C7M10G-020
20
JZSP-C7M10G-20-E
オープン
¥
13,200
¥
14,520
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13384710
DSVPWYS-C7M10G-025
25
JZSP-C7M10G-**-E
オープン
¥
15,400
¥
16,940
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13384719
DSVPWYS-C7M10G-030
30
JZSP-C7M10G-30-E
オープン
¥
17,600
¥
19,360
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13384728
DSVPWYS-C7M10G-035
35
JZSP-C7M10G-**-E
オープン
¥
19,800
¥
21,780
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13384737
DSVPWYS-C7M10G-040
40
JZSP-C7M10G-40-E
オープン
¥
22,000
¥
24,200
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13384746
DSVPWYS-C7M10G-045
45
JZSP-C7M10G-**-E
オープン
¥
24,200
¥
26,620
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13384755
DSVPWYS-C7M10G-050
50
JZSP-C7M10G-50-E
オープン
¥
26,400
¥
29,040
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください