ダイヤトレンド
安川電機Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7対応主回路ケーブル 直結 反負荷側 可動 JZSP-C7M12G相当
安川電機対応サーボケーブル
Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7シリーズ主回路ケーブル
用途
対応サーボモータ:SGMXJ-A5A,SGMXJ-01A,SGMXJ-C2A,SGMXA-A5A,SGMXA-01A,SGMXA-C2A,SGM7J-A5A,SGM7J-01A,SGM7J-C2A,SGM7A-A5A,SGM7A-01A,SGM7A-C2A
形状
モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工
接続方法
直結
保護等級
IP67
許容曲げ半径(mm)
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
105
ケーブル引出方向
反負荷側
適合メーカー
安川電機
ケーブル種類
主回路ケーブル
曲げ能力
可動
対応モータ
Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7
内容量
1本
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
ケーブル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13384764
DSVPWYS-C7M12G-001
1
JZSP-C7M12G-**-E
オープン
¥
4,800
¥
5,280
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13384780
DSVPWYS-C7M12G-002
2
JZSP-C7M12G-**-E
オープン
¥
5,760
¥
6,336
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13384789
DSVPWYS-C7M12G-003
3
JZSP-C7M12G-03-E
オープン
¥
6,720
¥
7,392
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13384798
DSVPWYS-C7M12G-004
4
JZSP-C7M12G-**-E
オープン
¥
7,680
¥
8,448
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13384807
DSVPWYS-C7M12G-005
5
JZSP-C7M12G-05-E
オープン
¥
8,640
¥
9,504
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13384816
DSVPWYS-C7M12G-006
6
JZSP-C7M12G-**-E
オープン
¥
9,600
¥
10,560
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13384825
DSVPWYS-C7M12G-007
7
JZSP-C7M12G-**-E
オープン
¥
10,560
¥
11,616
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13384834
DSVPWYS-C7M12G-008
8
JZSP-C7M12G-**-E
オープン
¥
11,520
¥
12,672
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13384850
DSVPWYS-C7M12G-009
9
JZSP-C7M12G-**-E
オープン
¥
12,480
¥
13,728
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13384859
DSVPWYS-C7M12G-010
10
JZSP-C7M12G-10-E
オープン
¥
13,440
¥
14,784
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13384868
DSVPWYS-C7M12G-015
15
JZSP-C7M12G-15-E
オープン
¥
18,240
¥
20,064
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13384877
DSVPWYS-C7M12G-020
20
JZSP-C7M12G-20-E
オープン
¥
23,040
¥
25,344
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13384886
DSVPWYS-C7M12G-025
25
JZSP-C7M12G-**-E
オープン
¥
27,840
¥
30,624
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13384895
DSVPWYS-C7M12G-030
30
JZSP-C7M12G-30-E
オープン
¥
32,640
¥
35,904
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13384904
DSVPWYS-C7M12G-035
35
JZSP-C7M12G-**-E
オープン
¥
37,440
¥
41,184
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13384920
DSVPWYS-C7M12G-040
40
JZSP-C7M12G-40-E
オープン
¥
42,240
¥
46,464
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13384929
DSVPWYS-C7M12G-045
45
JZSP-C7M12G-**-E
オープン
¥
47,040
¥
51,744
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13384938
DSVPWYS-C7M12G-050
50
JZSP-C7M12G-50-E
オープン
¥
51,840
¥
57,024
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください