ダイヤトレンド
安川電機Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7対応主回路ケーブル 直結 反負荷側 固定 JZSP-C7M30G相当
安川電機対応サーボケーブル
Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7シリーズ主回路ケーブル
用途
対応サーボモータ:SGMXJ-08A,SGMXA-08A,SGMXA-10A,SGM7J-08A,SGM7A-08A,SGM7A-10A
形状
モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工
接続方法
直結
保護等級
IP67
許容曲げ半径(mm)
仕上がり外径の10倍以上
定格温度(℃)
105105
ケーブル引出方向
反負荷側
適合メーカー
安川電機
ケーブル種類
主回路ケーブル
曲げ能力
固定
対応モータ
Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7
内容量
1本
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
ケーブル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13385306
DSVPWYS-C7M30G-001
1
JZSP-C7M30G-**-E
オープン
¥
5,040
¥
5,544
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13385315
DSVPWYS-C7M30G-002
2
JZSP-C7M30G-**-E
オープン
¥
5,760
¥
6,336
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13385324
DSVPWYS-C7M30G-003
3
JZSP-C7M30G-03-E
オープン
¥
6,480
¥
7,128
(税込)
11日以内出荷
返品不可
13385340
DSVPWYS-C7M30G-004
4
JZSP-C7M30G-**-E
オープン
¥
7,200
¥
7,920
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13385349
DSVPWYS-C7M30G-005
5
JZSP-C7M30G-05-E
オープン
¥
7,920
¥
8,712
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13385358
DSVPWYS-C7M30G-006
6
JZSP-C7M30G-**-E
オープン
¥
8,640
¥
9,504
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13385367
DSVPWYS-C7M30G-007
7
JZSP-C7M30G-**-E
オープン
¥
9,360
¥
10,296
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13385376
DSVPWYS-C7M30G-008
8
JZSP-C7M30G-**-E
オープン
¥
10,080
¥
11,088
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13385385
DSVPWYS-C7M30G-009
9
JZSP-C7M30G-**-E
オープン
¥
10,800
¥
11,880
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13385394
DSVPWYS-C7M30G-010
10
JZSP-C7M30G-10-E
オープン
¥
11,520
¥
12,672
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13385410
DSVPWYS-C7M30G-015
15
JZSP-C7M30G-15-E
オープン
¥
15,120
¥
16,632
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13385419
DSVPWYS-C7M30G-020
20
JZSP-C7M30G-20-E
オープン
¥
18,720
¥
20,592
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13385428
DSVPWYS-C7M30G-025
25
JZSP-C7M30G-**-E
オープン
¥
22,320
¥
24,552
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13385437
DSVPWYS-C7M30G-030
30
JZSP-C7M30G-30-E
オープン
¥
25,920
¥
28,512
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13385446
DSVPWYS-C7M30G-035
35
JZSP-C7M30G-**-E
オープン
¥
29,520
¥
32,472
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13385455
DSVPWYS-C7M30G-040
40
JZSP-C7M30G-40-E
オープン
¥
33,120
¥
36,432
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13385464
DSVPWYS-C7M30G-045
45
JZSP-C7M30G-**-E
オープン
¥
36,720
¥
40,392
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13385480
DSVPWYS-C7M30G-050
50
JZSP-C7M30G-50-E
オープン
¥
40,320
¥
44,352
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください