安川電機Σ-7/Σ-V対応主回路ケーブル 直結 固定 JZSP-CSM01相当

安川電機Σ-7/Σ-V対応主回路ケーブル 直結  固定  JZSP-CSM01相当 - ダイヤトレンド

安川電機対応サーボケーブル
Σ-7/Σ-Vシリーズ主回路ケーブル

用途対応サーボモータ:SGMJV-A5A,SGMJV-01A,SGMJV-C2A,SGMAV-A5A,SGMAV-01A,SGMAV-C2A,SGM7P-01A,SGMPS-01A形状モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工接続方法直結保護等級IP65許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の4倍以上定格温度(℃)105適合メーカー安川電機ケーブル種類主回路ケーブル曲げ能力固定対応モータΣ-7/Σ-V内容量1本
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
ケーブル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13385665DSVPWYS-CSM01-0011JZSP-CSM01-**-E
オープン
5,140
5,654(税込)
16日以内出荷
返品不可
13385674DSVPWYS-CSM01-0022JZSP-CSM01-**-E
オープン
5,580
6,138(税込)
16日以内出荷
返品不可
13385690DSVPWYS-CSM01-0033JZSP-CSM01-03-E
オープン
6,030
6,633(税込)
16日以内出荷
返品不可
13385699DSVPWYS-CSM01-0044JZSP-CSM01-**-E
オープン
6,470
7,117(税込)
16日以内出荷
返品不可
13385708DSVPWYS-CSM01-0055JZSP-CSM01-05-E
オープン
6,900
7,590(税込)
16日以内出荷
返品不可
13385717DSVPWYS-CSM01-0066JZSP-CSM01-**-E
オープン
7,340
8,074(税込)
16日以内出荷
返品不可
13385726DSVPWYS-CSM01-0077JZSP-CSM01-**-E
オープン
7,780
8,558(税込)
16日以内出荷
返品不可
13385735DSVPWYS-CSM01-0088JZSP-CSM01-**-E
オープン
8,230
9,053(税込)
16日以内出荷
返品不可
13385744DSVPWYS-CSM01-0099JZSP-CSM01-**-E
オープン
8,670
9,537(税込)
16日以内出荷
返品不可
13385760DSVPWYS-CSM01-01010JZSP-CSM01-10-E
オープン
9,100
10,010(税込)
16日以内出荷
返品不可
13385769DSVPWYS-CSM01-01515JZSP-CSM01-15-E
オープン
11,300
12,430(税込)
16日以内出荷
返品不可
13385778DSVPWYS-CSM01-02020JZSP-CSM01-20-E
オープン
13,500
14,850(税込)
16日以内出荷
返品不可
13385787DSVPWYS-CSM01-02525JZSP-CSM01-**-E
オープン
15,700
17,270(税込)
16日以内出荷
返品不可
13385796DSVPWYS-CSM01-03030JZSP-CSM01-30-E
オープン
17,900
19,690(税込)
16日以内出荷
返品不可
13385805DSVPWYS-CSM01-03535JZSP-CSM01-**-E
オープン
20,100
22,110(税込)
16日以内出荷
返品不可
13385814DSVPWYS-CSM01-04040JZSP-CSM01-40-E
オープン
22,300
24,530(税込)
16日以内出荷
返品不可
13385830DSVPWYS-CSM01-04545JZSP-CSM01-**-E
オープン
24,500
26,950(税込)
16日以内出荷
返品不可
13385839DSVPWYS-CSM01-05050JZSP-CSM01-50-E
オープン
26,700
29,370(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする