ダイヤトレンド
安川電機Σ-7/Σ-V対応主回路ケーブル 直結 固定 JZSP-CMM00相当
安川電機対応サーボケーブル
Σ-7/Σ-Vシリーズ主回路ケーブル
用途
対応サーボモータ:SGM7P-08A,SGMPS-08A
形状
モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工
接続方法
直結
許容曲げ半径(mm)
仕上がり外径の4倍以上
定格温度(℃)
105
適合メーカー
安川電機
ケーブル種類
主回路ケーブル
曲げ能力
固定
対応モータ
Σ-7/Σ-V
内容量
1本
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
ケーブル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13386749
DSVPWYS-CMM00-001
1
JZSP-CMM00-**-E
オープン
¥
4,230
¥
4,653
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13386758
DSVPWYS-CMM00-002
2
JZSP-CMM00-**-E
オープン
¥
4,680
¥
5,148
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13386767
DSVPWYS-CMM00-003
3
JZSP-CMM00-03-E
オープン
¥
5,120
¥
5,632
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13386776
DSVPWYS-CMM00-004
4
JZSP-CMM00-**-E
オープン
¥
5,550
¥
6,105
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13386785
DSVPWYS-CMM00-005
5
JZSP-CMM00-05-E
オープン
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13386794
DSVPWYS-CMM00-006
6
JZSP-CMM00-**-E
オープン
¥
6,430
¥
7,073
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13386810
DSVPWYS-CMM00-007
7
JZSP-CMM00-**-E
オープン
¥
6,880
¥
7,568
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13386819
DSVPWYS-CMM00-008
8
JZSP-CMM00-**-E
オープン
¥
7,320
¥
8,052
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13386828
DSVPWYS-CMM00-009
9
JZSP-CMM00-**-E
オープン
¥
7,750
¥
8,525
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13386837
DSVPWYS-CMM00-010
10
JZSP-CMM00-10-E
オープン
¥
8,190
¥
9,009
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13386846
DSVPWYS-CMM00-015
15
JZSP-CMM00-15-E
オープン
¥
10,390
¥
11,429
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13386855
DSVPWYS-CMM00-020
20
JZSP-CMM00-20-E
オープン
¥
12,590
¥
13,849
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13386864
DSVPWYS-CMM00-025
25
JZSP-CMM00-**-E
オープン
¥
14,790
¥
16,269
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13386880
DSVPWYS-CMM00-030
30
JZSP-CMM00-30-E
オープン
¥
16,990
¥
18,689
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13386889
DSVPWYS-CMM00-035
35
JZSP-CMM00-**-E
オープン
¥
19,190
¥
21,109
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13386898
DSVPWYS-CMM00-040
40
JZSP-CMM00-40-E
オープン
¥
21,390
¥
23,529
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13386907
DSVPWYS-CMM00-045
45
JZSP-CMM00-**-E
オープン
¥
23,590
¥
25,949
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13386916
DSVPWYS-CMM00-050
50
JZSP-CMM00-50-E
オープン
¥
25,790
¥
28,369
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください