ダイヤトレンド
安川電機Σ-V/Σ-7対応主回路ケーブル・ブレーキ付き 直結 可動 JZSP-CF2M23相当
安川電機対応サーボケーブル
Σ-V/Σ-7シリーズ主回路ケーブル・ブレーキ付き
用途
対応サーボモータ:SGMMV-A1A,SGMMV-A2A,SGMMV-A3A,SGM7M-A1A,SGM7M-A2A,SGM7M-A3A
形状
モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工
接続方法
直結
許容曲げ半径(mm)
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
105
適合メーカー
安川電機
ケーブル種類
主回路ケーブル・ブレーキ付き
曲げ能力
可動
対応モータ
Σ-V/Σ-7
内容量
1本
全18種類を絞り込む
長さ(m)
選択してください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
20
25
30
35
40
45
50
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(m)
ケーブル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13387589
DSVPWYS-CF2M23-001
1
JZSP-CF2M23-**-E
オープン
¥
4,560
¥
5,016
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13387598
DSVPWYS-CF2M23-002
2
JZSP-CF2M23-**-E
オープン
¥
5,440
¥
5,984
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13387607
DSVPWYS-CF2M23-003
3
JZSP-CF2M23-03-E
オープン
¥
6,320
¥
6,952
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13387616
DSVPWYS-CF2M23-004
4
JZSP-CF2M23-**-E
オープン
¥
7,200
¥
7,920
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13387625
DSVPWYS-CF2M23-005
5
JZSP-CF2M23-05-E
オープン
¥
8,080
¥
8,888
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13387634
DSVPWYS-CF2M23-006
6
JZSP-CF2M23-**-E
オープン
¥
8,960
¥
9,856
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13387650
DSVPWYS-CF2M23-007
7
JZSP-CF2M23-**-E
オープン
¥
9,840
¥
10,824
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13387659
DSVPWYS-CF2M23-008
8
JZSP-CF2M23-**-E
オープン
¥
10,720
¥
11,792
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13387668
DSVPWYS-CF2M23-009
9
JZSP-CF2M23-**-E
オープン
¥
11,600
¥
12,760
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13387677
DSVPWYS-CF2M23-010
10
JZSP-CF2M23-10-E
オープン
¥
12,480
¥
13,728
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13387686
DSVPWYS-CF2M23-015
15
JZSP-CF2M23-15-E
オープン
¥
16,880
¥
18,568
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13387695
DSVPWYS-CF2M23-020
20
JZSP-CF2M23-20-E
オープン
¥
21,280
¥
23,408
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13387704
DSVPWYS-CF2M23-025
25
JZSP-CF2M23-**-E
オープン
¥
25,680
¥
28,248
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13387720
DSVPWYS-CF2M23-030
30
JZSP-CF2M23-30-E
オープン
¥
30,080
¥
33,088
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13387729
DSVPWYS-CF2M23-035
35
JZSP-CF2M23-**-E
オープン
¥
34,480
¥
37,928
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13387738
DSVPWYS-CF2M23-040
40
JZSP-CF2M23-40-E
オープン
¥
38,880
¥
42,768
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13387747
DSVPWYS-CF2M23-045
45
JZSP-CF2M23-**-E
オープン
¥
43,280
¥
47,608
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13387756
DSVPWYS-CF2M23-050
50
JZSP-CF2M23-50-E
オープン
¥
47,680
¥
52,448
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください