ダイヤトレンド
安川電機Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7対応主回路ケーブル・ブレーキ付き 直結 負荷側 固定 JZSP-C7M13F相当
安川電機対応サーボケーブル
Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7シリーズ主回路ケーブル・ブレーキ付き
用途
対応サーボモータ:SGMXJ-A5A,SGMXJ-01A,SGMXJ-C2A,SGMXA-A5A,SGMXA-01A,SGMXA-C2A,SGM7J-A5A,SGM7J-01A,SGM7J-C2A,SGM7A-A5A,SGM7A-01A,SGM7A-C2A
形状
モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工
接続方法
直結
保護等級
IP67
許容曲げ半径(mm)
仕上がり外径の4倍以上
定格温度(℃)
105
ケーブル引出方向
負荷側
適合メーカー
安川電機
ケーブル種類
主回路ケーブル・ブレーキ付き
曲げ能力
固定
対応モータ
Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7
内容量
1本
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
ケーブル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13387765
DSVPWYS-C7M13F-001
1
JZSP-C7M13F-**-E
オープン
¥
5,680
¥
6,248
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13387774
DSVPWYS-C7M13F-002
2
JZSP-C7M13F-**-E
オープン
¥
6,170
¥
6,787
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13387790
DSVPWYS-C7M13F-003
3
JZSP-C7M13F-03-E
オープン
¥
6,640
¥
7,304
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13387799
DSVPWYS-C7M13F-004
4
JZSP-C7M13F-**-E
オープン
¥
7,130
¥
7,843
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13387808
DSVPWYS-C7M13F-005
5
JZSP-C7M13F-05-E
オープン
¥
7,600
¥
8,360
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13387817
DSVPWYS-C7M13F-006
6
JZSP-C7M13F-**-E
オープン
¥
8,080
¥
8,888
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13387826
DSVPWYS-C7M13F-007
7
JZSP-C7M13F-**-E
オープン
¥
8,570
¥
9,427
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13387835
DSVPWYS-C7M13F-008
8
JZSP-C7M13F-**-E
オープン
¥
9,040
¥
9,944
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13387844
DSVPWYS-C7M13F-009
9
JZSP-C7M13F-**-E
オープン
¥
9,530
¥
10,483
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13387860
DSVPWYS-C7M13F-010
10
JZSP-C7M13F-10-E
オープン
¥
10,000
¥
11,000
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13387869
DSVPWYS-C7M13F-015
15
JZSP-C7M13F-15-E
オープン
¥
12,400
¥
13,640
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13387878
DSVPWYS-C7M13F-020
20
JZSP-C7M13F-20-E
オープン
¥
14,800
¥
16,280
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13387887
DSVPWYS-C7M13F-025
25
JZSP-C7M13F-**-E
オープン
¥
17,200
¥
18,920
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13387896
DSVPWYS-C7M13F-030
30
JZSP-C7M13F-30-E
オープン
¥
19,600
¥
21,560
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13387905
DSVPWYS-C7M13F-035
35
JZSP-C7M13F-**-E
オープン
¥
22,000
¥
24,200
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13387914
DSVPWYS-C7M13F-040
40
JZSP-C7M13F-40-E
オープン
¥
24,400
¥
26,840
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13387930
DSVPWYS-C7M13F-045
45
JZSP-C7M13F-**-E
オープン
¥
26,800
¥
29,480
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13387939
DSVPWYS-C7M13F-050
50
JZSP-C7M13F-50-E
オープン
¥
29,200
¥
32,120
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください