ダイヤトレンド
安川電機Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7対応主回路ケーブル・ブレーキ付き 直結 負荷側 可動 JZSP-C7M14F相当
安川電機対応サーボケーブル
Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7シリーズ主回路ケーブル・ブレーキ付き
用途
対応サーボモータ:SGMXJ-A5A,SGMXJ-01A,SGMXJ-C2A,SGMXA-A5A,SGMXA-01A,SGMXA-C2A,SGM7J-A5A,SGM7J-01A,SGM7J-C2A,SGM7A-A5A,SGM7A-01A,SGM7A-C2A
形状
モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工
接続方法
直結
保護等級
IP67
許容曲げ半径(mm)
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
105
ケーブル引出方向
負荷側
適合メーカー
安川電機
ケーブル種類
主回路ケーブル・ブレーキ付き
曲げ能力
可動
対応モータ
Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7
内容量
1本
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
ケーブル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13387948
DSVPWYS-C7M14F-001
1
JZSP-C7M14F-**-E
オープン
¥
5,460
¥
6,006
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13387957
DSVPWYS-C7M14F-002
2
JZSP-C7M14F-**-E
オープン
¥
6,460
¥
7,106
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13387966
DSVPWYS-C7M14F-003
3
JZSP-C7M14F-03-E
オープン
¥
7,460
¥
8,206
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13387975
DSVPWYS-C7M14F-004
4
JZSP-C7M14F-**-E
オープン
¥
8,460
¥
9,306
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13387984
DSVPWYS-C7M14F-005
5
JZSP-C7M14F-05-E
オープン
¥
9,460
¥
10,406
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13388000
DSVPWYS-C7M14F-006
6
JZSP-C7M14F-**-E
オープン
¥
10,460
¥
11,506
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13388009
DSVPWYS-C7M14F-007
7
JZSP-C7M14F-**-E
オープン
¥
11,460
¥
12,606
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13388018
DSVPWYS-C7M14F-008
8
JZSP-C7M14F-**-E
オープン
¥
12,460
¥
13,706
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13388027
DSVPWYS-C7M14F-009
9
JZSP-C7M14F-**-E
オープン
¥
13,460
¥
14,806
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13388036
DSVPWYS-C7M14F-010
10
JZSP-C7M14F-10-E
オープン
¥
14,460
¥
15,906
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13388045
DSVPWYS-C7M14F-015
15
JZSP-C7M14F-15-E
オープン
¥
19,460
¥
21,406
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13388054
DSVPWYS-C7M14F-020
20
JZSP-C7M14F-20-E
オープン
¥
24,460
¥
26,906
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13388070
DSVPWYS-C7M14F-025
25
JZSP-C7M14F-**-E
オープン
¥
29,460
¥
32,406
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13388079
DSVPWYS-C7M14F-030
30
JZSP-C7M14F-30-E
オープン
¥
34,460
¥
37,906
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13388088
DSVPWYS-C7M14F-035
35
JZSP-C7M14F-**-E
オープン
¥
39,460
¥
43,406
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13388097
DSVPWYS-C7M14F-040
40
JZSP-C7M14F-40-E
オープン
¥
44,460
¥
48,906
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13388106
DSVPWYS-C7M14F-045
45
JZSP-C7M14F-**-E
オープン
¥
49,460
¥
54,406
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13388115
DSVPWYS-C7M14F-050
50
JZSP-C7M14F-50-E
オープン
¥
54,460
¥
59,906
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください