ダイヤトレンド
安川電機Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7対応主回路ケーブル・ブレーキ付き 直結 負荷側 固定 JZSP-C7M23F相当
安川電機対応サーボケーブル
Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7シリーズ主回路ケーブル・ブレーキ付き
用途
対応サーボモータ:SGMXJ-02A,SGMXJ-04A,SGMXJ-06A,SGMXA-02A,SGMXA-04A,SGMXA-06A,SGM7J-02A,SGM7J-04A,SGM7J-06A,SGM7A-02A,SGM7A-04A,SGM7A-06A
形状
モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工
接続方法
直結
保護等級
IP67
許容曲げ半径(mm)
仕上がり外径の4倍以上
定格温度(℃)
105
ケーブル引出方向
負荷側
適合メーカー
安川電機
ケーブル種類
主回路ケーブル・ブレーキ付き
曲げ能力
固定
対応モータ
Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7
内容量
1本
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
ケーブル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13388124
DSVPWYS-C7M23F-001
1
JZSP-C7M23F-**-E
オープン
¥
5,820
¥
6,402
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13388140
DSVPWYS-C7M23F-002
2
JZSP-C7M23F-**-E
オープン
¥
6,290
¥
6,919
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13388149
DSVPWYS-C7M23F-003
3
JZSP-C7M23F-03-E
オープン
¥
6,780
¥
7,458
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13388158
DSVPWYS-C7M23F-004
4
JZSP-C7M23F-**-E
オープン
¥
7,250
¥
7,975
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13388167
DSVPWYS-C7M23F-005
5
JZSP-C7M23F-05-E
オープン
¥
7,730
¥
8,503
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13388176
DSVPWYS-C7M23F-006
6
JZSP-C7M23F-**-E
オープン
¥
8,220
¥
9,042
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13388185
DSVPWYS-C7M23F-007
7
JZSP-C7M23F-**-E
オープン
¥
8,690
¥
9,559
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13388194
DSVPWYS-C7M23F-008
8
JZSP-C7M23F-**-E
オープン
¥
9,180
¥
10,098
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13388210
DSVPWYS-C7M23F-009
9
JZSP-C7M23F-**-E
オープン
¥
9,650
¥
10,615
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13388219
DSVPWYS-C7M23F-010
10
JZSP-C7M23F-10-E
オープン
¥
10,130
¥
11,143
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13388228
DSVPWYS-C7M23F-015
15
JZSP-C7M23F-15-E
オープン
¥
12,530
¥
13,783
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13388237
DSVPWYS-C7M23F-020
20
JZSP-C7M23F-20-E
オープン
¥
14,930
¥
16,423
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13388246
DSVPWYS-C7M23F-025
25
JZSP-C7M23F-**-E
オープン
¥
17,330
¥
19,063
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13388255
DSVPWYS-C7M23F-030
30
JZSP-C7M23F-30-E
オープン
¥
19,730
¥
21,703
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13388264
DSVPWYS-C7M23F-035
35
JZSP-C7M23F-**-E
オープン
¥
22,130
¥
24,343
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13388280
DSVPWYS-C7M23F-040
40
JZSP-C7M23F-40-E
オープン
¥
24,530
¥
26,983
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13388289
DSVPWYS-C7M23F-045
45
JZSP-C7M23F-**-E
オープン
¥
26,930
¥
29,623
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13388298
DSVPWYS-C7M23F-050
50
JZSP-C7M23F-50-E
オープン
¥
29,330
¥
32,263
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください