ダイヤトレンド
安川電機Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7対応主回路ケーブル・ブレーキ付き 直結 負荷側 可動 JZSP-C7M24F相当
安川電機対応サーボケーブル
Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7シリーズ主回路ケーブル・ブレーキ付き
用途
対応サーボモータ:SGMXJ-02A,SGMXJ-04A,SGMXJ-06A,SGMXA-02A,SGMXA-04A,SGMXA-06A,SGM7J-02A,SGM7J-04A,SGM7J-06A,SGM7A-02A,SGM7A-04A,SGM7A-06A
形状
モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工
接続方法
直結
保護等級
IP67
許容曲げ半径(mm)
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
105
ケーブル引出方向
負荷側
適合メーカー
安川電機
ケーブル種類
主回路ケーブル・ブレーキ付き
曲げ能力
可動
対応モータ
Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7
内容量
1本
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
ケーブル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13388307
DSVPWYS-C7M24F-001
1
JZSP-C7M24F-**-E
オープン
¥
5,580
¥
6,138
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13388316
DSVPWYS-C7M24F-002
2
JZSP-C7M24F-**-E
オープン
¥
6,580
¥
7,238
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13388325
DSVPWYS-C7M24F-003
3
JZSP-C7M24F-03-E
オープン
¥
7,580
¥
8,338
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13388334
DSVPWYS-C7M24F-004
4
JZSP-C7M24F-**-E
オープン
¥
8,580
¥
9,438
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13388350
DSVPWYS-C7M24F-005
5
JZSP-C7M24F-05-E
オープン
¥
9,580
¥
10,538
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13388359
DSVPWYS-C7M24F-006
6
JZSP-C7M24F-**-E
オープン
¥
10,580
¥
11,638
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13388368
DSVPWYS-C7M24F-007
7
JZSP-C7M24F-**-E
オープン
¥
11,580
¥
12,738
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13388377
DSVPWYS-C7M24F-008
8
JZSP-C7M24F-**-E
オープン
¥
12,580
¥
13,838
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13388386
DSVPWYS-C7M24F-009
9
JZSP-C7M24F-**-E
オープン
¥
13,580
¥
14,938
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13388395
DSVPWYS-C7M24F-010
10
JZSP-C7M24F-10-E
オープン
¥
14,580
¥
16,038
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13388404
DSVPWYS-C7M24F-015
15
JZSP-C7M24F-15-E
オープン
¥
19,580
¥
21,538
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13388420
DSVPWYS-C7M24F-020
20
JZSP-C7M24F-20-E
オープン
¥
24,580
¥
27,038
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13388429
DSVPWYS-C7M24F-025
25
JZSP-C7M24F-**-E
オープン
¥
29,580
¥
32,538
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13388438
DSVPWYS-C7M24F-030
30
JZSP-C7M24F-30-E
オープン
¥
34,580
¥
38,038
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13388447
DSVPWYS-C7M24F-035
35
JZSP-C7M24F-**-E
オープン
¥
39,580
¥
43,538
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13388456
DSVPWYS-C7M24F-040
40
JZSP-C7M24F-40-E
オープン
¥
44,580
¥
49,038
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13388465
DSVPWYS-C7M24F-045
45
JZSP-C7M24F-**-E
オープン
¥
49,580
¥
54,538
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13388474
DSVPWYS-C7M24F-050
50
JZSP-C7M24F-50-E
オープン
¥
54,580
¥
60,038
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください