ダイヤトレンド
安川電機Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7対応主回路ケーブル・ブレーキ付き 直結 負荷側 固定 JZSP-C7M33F相当
安川電機対応サーボケーブル
Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7シリーズ主回路ケーブル・ブレーキ付き
用途
対応サーボモータ:SGMXJ-08A,SGMXA-08A,SGMXA-10A,SGM7J-08A,SGM7A-08A,SGM7A-10A
形状
モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工
接続方法
直結
保護等級
IP67
許容曲げ半径(mm)
仕上がり外径の10倍以上
定格温度(℃)
105105
ケーブル引出方向
負荷側
適合メーカー
安川電機
ケーブル種類
主回路ケーブル・ブレーキ付き
曲げ能力
固定
対応モータ
Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7
内容量
1本
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
ケーブル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13388490
DSVPWYS-C7M33F-001
1
JZSP-C7M33F-**-E
オープン
¥
5,640
¥
6,204
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13388499
DSVPWYS-C7M33F-002
2
JZSP-C7M33F-**-E
オープン
¥
6,400
¥
7,040
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13388508
DSVPWYS-C7M33F-003
3
JZSP-C7M33F-03-E
オープン
¥
7,160
¥
7,876
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13388517
DSVPWYS-C7M33F-004
4
JZSP-C7M33F-**-E
オープン
¥
7,920
¥
8,712
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13388526
DSVPWYS-C7M33F-005
5
JZSP-C7M33F-05-E
オープン
¥
8,680
¥
9,548
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13388535
DSVPWYS-C7M33F-006
6
JZSP-C7M33F-**-E
オープン
¥
9,440
¥
10,384
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13388544
DSVPWYS-C7M33F-007
7
JZSP-C7M33F-**-E
オープン
¥
10,200
¥
11,220
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13388560
DSVPWYS-C7M33F-008
8
JZSP-C7M33F-**-E
オープン
¥
10,960
¥
12,056
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13388569
DSVPWYS-C7M33F-009
9
JZSP-C7M33F-**-E
オープン
¥
11,720
¥
12,892
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13388578
DSVPWYS-C7M33F-010
10
JZSP-C7M33F-10-E
オープン
¥
12,480
¥
13,728
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13388587
DSVPWYS-C7M33F-015
15
JZSP-C7M33F-15-E
オープン
¥
16,280
¥
17,908
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13388596
DSVPWYS-C7M33F-020
20
JZSP-C7M33F-20-E
オープン
¥
20,080
¥
22,088
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13388605
DSVPWYS-C7M33F-025
25
JZSP-C7M33F-**-E
オープン
¥
23,880
¥
26,268
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13388614
DSVPWYS-C7M33F-030
30
JZSP-C7M33F-30-E
オープン
¥
27,680
¥
30,448
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13388630
DSVPWYS-C7M33F-035
35
JZSP-C7M33F-**-E
オープン
¥
31,480
¥
34,628
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13388639
DSVPWYS-C7M33F-040
40
JZSP-C7M33F-40-E
オープン
¥
35,280
¥
38,808
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13388648
DSVPWYS-C7M33F-045
45
JZSP-C7M33F-**-E
オープン
¥
39,080
¥
42,988
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13388657
DSVPWYS-C7M33F-050
50
JZSP-C7M33F-50-E
オープン
¥
42,880
¥
47,168
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください