ダイヤトレンド
安川電機Σ-7/Σ-V対応主回路ケーブル・ブレーキ付き 直結 固定 JZSP-CSM11相当
安川電機対応サーボケーブル
Σ-7/Σ-Vシリーズ主回路ケーブル・ブレーキ付き
用途
対応サーボモータ:SGMJV-A5A,SGMJV-01A,SGMJV-C2A,SGMAV-A5A,SGMAV-01A,SGMAV-C2A,SGM7P-01A,SGMPS-01A
形状
モータ側:コネクタ、アンプ側:バラ線加工
接続方法
直結
保護等級
IP65
許容曲げ半径(mm)
仕上がり外径の4倍以上
定格温度(℃)
105
適合メーカー
安川電機
ケーブル種類
主回路ケーブル・ブレーキ付き
曲げ能力
固定
対応モータ
Σ-7/Σ-V
内容量
1本
全18種類を絞り込む
長さ(m)
選択してください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
20
25
30
35
40
45
50
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(m)
ケーブル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13389926
DSVPWYS-CSM11-001
1
JZSP-CSM11-**-E
オープン
¥
5,940
¥
6,534
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13389935
DSVPWYS-CSM11-002
2
JZSP-CSM11-**-E
オープン
¥
6,430
¥
7,073
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13389944
DSVPWYS-CSM11-003
3
JZSP-CSM11-03-E
オープン
¥
6,900
¥
7,590
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13389960
DSVPWYS-CSM11-004
4
JZSP-CSM11-**-E
オープン
¥
7,380
¥
8,118
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13389969
DSVPWYS-CSM11-005
5
JZSP-CSM11-05-E
オープン
¥
7,870
¥
8,657
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13389978
DSVPWYS-CSM11-006
6
JZSP-CSM11-**-E
オープン
¥
8,340
¥
9,174
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13389987
DSVPWYS-CSM11-007
7
JZSP-CSM11-**-E
オープン
¥
8,830
¥
9,713
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13389996
DSVPWYS-CSM11-008
8
JZSP-CSM11-**-E
オープン
¥
9,300
¥
10,230
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13390005
DSVPWYS-CSM11-009
9
JZSP-CSM11-**-E
オープン
¥
9,780
¥
10,758
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13390014
DSVPWYS-CSM11-010
10
JZSP-CSM11-10-E
オープン
¥
10,270
¥
11,297
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13390030
DSVPWYS-CSM11-015
15
JZSP-CSM11-15-E
オープン
¥
12,670
¥
13,937
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13390039
DSVPWYS-CSM11-020
20
JZSP-CSM11-20-E
オープン
¥
15,070
¥
16,577
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13390048
DSVPWYS-CSM11-025
25
JZSP-CSM11-**-E
オープン
¥
17,470
¥
19,217
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13390057
DSVPWYS-CSM11-030
30
JZSP-CSM11-30-E
オープン
¥
19,870
¥
21,857
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13390066
DSVPWYS-CSM11-035
35
JZSP-CSM11-**-E
オープン
¥
22,270
¥
24,497
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13390075
DSVPWYS-CSM11-040
40
JZSP-CSM11-40-E
オープン
¥
24,670
¥
27,137
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13390084
DSVPWYS-CSM11-045
45
JZSP-CSM11-**-E
オープン
¥
27,070
¥
29,777
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13390100
DSVPWYS-CSM11-050
50
JZSP-CSM11-50-E
オープン
¥
29,470
¥
32,417
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください